建築金物 :「建築用鉄骨」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SPHC 寸法t(mm)4.5 寸法A(mm)190 寸法B(mm)40 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)50 寸法D(mm)14.5
1個
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルサト工業コラム裏当9×25 6C
材質SN400B 仕様コの字型、ツメ無し、6Cテーパー付 公差(mm)(l1、l2)+0、-1
1個
539 税込593
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
1個
698 税込768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柱・梁用吊り用ピース。
材質SS400相当
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐 材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂 グレー
1袋(50個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックコンドー吊りピース
スリット付です。
用途構造物に取付けて、吊り手として。 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SS400 寸法H(mm)50 寸法d(mm)13 寸法A(mm)60 寸法B(mm)50
1個
409 税込450
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(24個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 奥行(mm)40 穴径(mm)14.5
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 幅(mm)90 穴径(Φmm)14.5 奥行(mm)40
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)12.7 長さ(m)15 付属品バンド15m巻+止め金具25個
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)12.7 付属品バンド+止め金具
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
材質SD345 質量(kg)0.5
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) 圧着工具専用:無し(市販品で可)
1パック(2個)ほか
199 税込219
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定 付属品一種ナット2個付 材質SS400
1本
特価
449 税込494
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバー1本で取り付け可能です。バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱) 長さ(mm)105 シルバー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50/60 丸座径(Φmm)66 取付ビスピッチ(mm)42
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 トラスコ品番225-8369 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱) 長さ(mm)105 ブロンズ 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50/60 丸座径(Φmm)66 取付ビスピッチ(mm)42
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル 呼び径75(塩ビ管) 耐圧(MPa)1 アズワン品番64-7858-34
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル 呼び径65(塩ビ管) 耐圧(MPa)1 アズワン品番64-7858-33
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

材質硬質塩化ビニル 呼び径65(塩ビ管) 耐圧(MPa)0.35 耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで アズワン品番64-7858-41
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム) クローム 全長(m)30
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル 呼び径75(塩ビ管) 耐圧(MPa)0.35 耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで アズワン品番64-7858-42
1個
9,090 税込9,999
翌日出荷

ステンレスバンド専用のステンレス製の止め金具。ステンレス製で錆びてネジが回せなくなる心配なし!ステンレス止め金具 (50個入り)。SUS304製なので、耐久性・耐候性・耐熱性・耐食性・強度に優れています!取り付け工具はマイナスドライバーのみ、取り付け方も簡単。マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304
1箱
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ステンレスバンド単品30m巻は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドはステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!別売のステンレスバンド止め金具と組み合わせてご使用ください。別売のステンレスバンド止め金具は使用工具もマイナスドライバーのみで、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)13.7 長さ(m)30 付属品バンド30m巻
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に 材質ステンレスSUS304 幅(mm)12.7 付属品バンド+止め金具
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂 長さ(mm)105 幅(mm)66 ブロンズ タイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠) 縦(mm)140 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50/60 取付ビスピッチ(mm)42
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 幅(mm)90 奥行(mm)40 穴間隔(mm)50 穴径(mm)14.5
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 トラスコ品番385-2200 材質スチール 幅(mm)80 高さ(mm)50、穴:30 奥行(mm)40 板厚t(mm)3.2 穴径(mm)14.5
1個
179 税込197
翌々日出荷

他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書 材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12 幅(mm)230 バーントアンバー 高さ(mm)51 奥行(mm)45
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります