建築金物 :「引き出し スライドレール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
ブラック 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
1セット(2本)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.53MB)
1セット(2本)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス型レール用オプション品。 幅の広い引き出しの横ぶれを抑えます。 キャビネットの内幅LWが768mm以上
入数2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)5×5×3
1セット
489 税込538
8日以内出荷

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(レール) 材質(ベアリング)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア) 耐荷重(N/ペア)392 入数2本
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア) 耐荷重(N/ペア)392 入数2本
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど 耐荷重(N/ペア)392
1セット(2個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど 耐荷重(N/ペア)392
1セット(2個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど 耐荷重(N/ペア)392
1セット(2個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど 耐荷重(N/ペア)392
1セット(2個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

アトムリビンテックローラーコックス
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PP マットホワイト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(ベアリング) 材質(レール)
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。 取手取手
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 組立時間約60分以上 スライド幅(mm)250 間口(cm)引き出し:23
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)18
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10 組立時間約60分以上 スライド幅(mm)160 間口(cm)引き出し:14.5
1台
17,990 税込19,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 耐荷重(N)1960/2個 質量(g)250
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。キャッチ付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパーなし ネジ止め
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパー内蔵 ネジ止め
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。キャッチ付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパーなし ツールレス
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。キャッチ付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパーなし ツールレス
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパー内蔵 ツールレス
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパー内蔵 ツールレス
1個
2,798 税込3,078
23日以内出荷

引出しの側板のレールに取付けます。
材質PA66、SPC 表面処理グレー、Ni 適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
1個
169 税込186
6日以内出荷

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸 耐荷重(kg)(2枚扉用)60 取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm 調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります