建築金物 :「引き戸 指はさみ防止」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラック系 適合シリーズ多目的片引き戸
1個
219 税込241
当日出荷

セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説デュオPG用※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ オータムブラウン 適合シリーズデュオ
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質EPDMゴムスポンジ 長さ(m)10
1本ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(2m)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セットほか
12,880 税込14,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:POM樹脂、可動部:PA樹脂、ゴム:エチレンプロピレンゴム。扉厚:30mm以上。付属ネジ:トラスタッピンネジ3.5×16mm。幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の指ガードです。窪みを押すだけの簡単操作です。
用途引戸の指はさみ防止 長さ(mm)20 幅(mm)24 高さ(mm)63 仕上アンバー
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)プロテクター切替式引手
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング