建築金物 :「引き戸 鍵 三協アルミ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!
幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23
見付(mm)26以上
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。