建築金物 :「引き戸止め」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349 税込384
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼 グレー 適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。 材質ステンレス製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体)SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

スリーナイン島野外れ止めプレート 平型
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本) 材質SUS430 種類平型 仕上HL
1枚
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+なべタッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
449 税込494
当日出荷

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種戸当 仕様カールプラグ・木捻子付 材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本 種別折戸+開き戸用 材質PA66、POM 仕上DG色
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用 シルバー 適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
1セット(2個)
269 税込296
6日以内出荷

付属品振れ止め受け金具1個、取付けネジ、ナベ頭3.5パイ×25mm2本
1セット
1,498 税込1,648
11日以内出荷

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数12
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数20
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

アトムリビンテックマグネット式下部振止 本体
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本 材質POM、PA66、ネオジム磁石 対応戸厚(mm)24以上
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ! ピッキングされにくいディンプルキー採用! 上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。
付属品キー2本 長さ(mm)2000 種類6×40mmH 仕上HL シリンダー径(Φmm)18.5 適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ! ピッキングされにくいディンプルキー採用! 上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。
付属品キー2本 長さ(mm)2000 種類5×40mmH 仕上HL シリンダー径(Φmm)18.5 適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります