建築金物 :「引戸金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
49 税込54
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質 仕上クロメート
1個
459 税込505
欠品中

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質6ナイロン 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 内寸幅(mm)1531-1930 扉幅(mm)800-1600 扉高さ(mm)2700以下 取付扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む) 調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
359,800 税込395,780
23日以内出荷

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿タッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本) 材質鋼、POM 仕上(本体)クロメート、(カバー)黒 適合扉厚(mm)30、33、36
1個
649 税込714
当日出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセットの家具用引き戸金具です。細木枠扉用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジングはネジ止め、ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで高さ +2 / -1mm 材質ハウジング、ランニングギア、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
28,980 税込31,878
23日以内出荷

Slide Flat60FBのスライドユニットを隠すカバー。カバーは扉 1 枚に 1 個ご注文ください、
用途引き戸 仕上素地 材質アルミニウム 仕様ご希望の色にラッカー塗装可能
1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷

EKU クリッポ 26 GR IF セット 2枚扉用、中型サイズ扉用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)26以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)800以下 ガラス厚(mm)4 適合扉厚(mm)20 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能± 2mm セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個コーナー金具 (左右各 4 個) 8 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
53,980 税込59,378
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)19-25 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm 材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 6 個ガイド 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個戸当り 2 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
79,980 税込87,978
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)19-25 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm 材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
55,980 税込61,578
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)35以下 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1200以下 適合扉厚(mm)19 取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm 材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 6 個ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)ガイド 3 個センターストッパー 3 個取付金具 1 セット 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
82,980 税込91,278
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。上部ランニング木製扉用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)20以下 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1200以下 適合扉厚(mm)19 取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm 材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
1セット
47,980 税込52,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用 調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック
1セット
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個 仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金 セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。クリアランスゼロのガイド付き引戸
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)26 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)19-25 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm 材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 2 ローラー
1セット
38,980 税込42,878
23日以内出荷

インセットの家具用引き戸金具です。ストレート扉用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)19以下 取付ハウジングはネジ止め、ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック セット内容ランニングギア 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
17,980 税込19,778
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)44720 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール セット内容ランニングギア 2 個ボトムガイド 1 個ガラスクランプ 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー 材質プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個カバーキャップ 4 個 仕様クリッポ 16 GPPK IF(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金
1セット
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)35以下 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1200以下 適合扉厚(mm)19 取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm 材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
1セット
61,980 税込68,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 扉幅(mm)821-2020 扉高さ(mm)3000以下 適合扉質量(kg)100 適合扉厚(mm)18-45 (ハンドルの高さを含む:41 ) 調整機能高さ + 5mm、左右 ± 3.5mm、六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック セット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個付きランニングレール 1 個ガイド 2 個ガイドレール 1 個ランニングレールカバー 2 個取付け部品一式 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
599,800 税込659,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 内寸幅(mm)1931-2330 扉幅(mm)800-1601 扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)最小 18、最大 40 (ハンドルの高さを含む) 調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
359,800 税込395,780
21日以内出荷

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸 耐荷重(kg)(2枚扉用)60 取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm 調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用引き戸金具です。扉重量16 kg 以下
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジング、ランニングギアは押し込み、ガイドはネジ止め、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック
1セット
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 扉高さ(mm)1200以下 適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式 仕様扉の引き残り:24.5mm
1セット
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 内寸幅(mm)1731-2130 扉幅(mm)900-1700 扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 ) 調整機能高さ + 5mm 、左右 ±3mm 、奥行:上部 ±4mm 、下部 ±3mm 、六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック セット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個ガイド 2 個取付け部品一式 仕様マグネットダンパー付き
1セット
439,800 税込483,780
21日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング