カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(4)
        • 内装商品(7)
        • 建具金物(6)

建築金物 :「後付 引き出し」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット 神棚の里屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット神棚の里
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
人気の神棚・神具と、便利な引き出し&雲板がついた神棚板のセット
用途人気の屋根違い三社「つむぎ」の神具付きと、引き出しが付いた国産神棚板のセットです。雲板もセットでついているため、別売りの神棚用しめ縄や神前幕を後付けすることができます。神棚板、雲板は組み立てが必要になることと、引き出しは出しすぎると外れる可能性がありますのでご注意ください。材質桧、陶器他外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:49.5×20×39 /中央内寸:10.5×5.5×32/ 左右内寸:10.5×4×27、神棚板:61.5×31.5×60(引き出し抜き)
マグネットボードW450 (419) ハウステックマグネットボードW450 (419)ハウステック
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)332×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW600 (419) ハウステックマグネットボードW600 (419)ハウステック
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)482×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW750 (419) ハウステックマグネットボードW750 (419)ハウステック
18,980税込20,878
1枚
予約販売
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)617×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
マグネットボードW900 (419) ハウステックマグネットボードW900 (419)ハウステック
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)767×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき耐荷重(N)1960/2個質量(g)250
キャビネット吊金具 本体カバー LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具 本体カバーLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)18
室内物干し(ルームハンガー) ダブル ポール天井埋込タイプ モリテック室内物干し(ルームハンガー) ダブル ポール天井埋込タイプモリテック
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し仕様天井埋込タイプ(後付け仕様)付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対してRoHS指令(10物質対応)対応
室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプモリテック
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し仕様天井面付タイプ(後付け仕様)付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビスタイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対してRoHS指令(10物質対応)対応
室内物干し(ルームハンガー) シングルポール天井埋込タイプ モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール天井埋込タイプモリテック
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し仕様天井埋込タイプ(先付け仕様)付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプモリテック
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し仕様天井面付タイプ(後付け仕様)付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビスタイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
反り止め金具 OMMST713型 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST713型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金取付け方法面付
反り止め金具 OMMST741型 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST741型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。材質アルミニウム合金取付け方法面付
耐震ラッチ 引き出し用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ 引き出し用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)グレー
引き戸用エアダンパー 受座 LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー 受座LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
46税込51
1個
4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミドグレー質量(g)2
引き戸用エアダンパー S-20220 受座 LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー S-20220 受座LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタールブラック仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら