建築金物 :「戸 隙間」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。
幅(mm)9
材質/仕上EPDM
長さ(m)2
横(mm)9
シールプロファイル
用途木製扉の場合、扉の隙間を隠します。
材質合成ゴム
寸法(m)5
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 1 個ガイドローラーセット 1 個
仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、外側扉
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド (ショート/ロング各 1 個) 2 個
仕様外側扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、中央扉
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 2 個
仕様中央扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
エッジシールを取り付けた戸先と枠の隙間を軽減するスペーサーです。
小口に貼りつけてから、エッジシールを取り付けてください。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.1
色半透明
入数6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)0.6×0.1×40
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。
戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本
材質PA6、亜鉛合金
色白
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)28~36
ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
材質スチール、樹脂
適合すきま(mm)ドア下端:4~15
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。
戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。
戸と壁の隙間は7mm必要です。
床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
分野インテリア
RoHS指令(10物質対応)対応
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元、下部にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~36
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~36
固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
マグネット入りで近接すると吸着します。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。