建築金物 :「扇風機 取付 金具」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。