建築金物 :「扉 取り付け」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)12~16 最小扉厚(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用 適合扉厚(mm)21以下 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき ニッケルめっき 質量(g)9 仕上ホワイト 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
309 税込340
当日出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
639 税込703
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。 ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。 厚さ(mm)1 材質/仕上スチール/焼き付け塗装 種類フラッシュ丁番 ねじ穴数8
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別全カブセ
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別インセット
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様接着固定用受座付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様打ち込み用受座付
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

ガラスやミラーにUV接着固定するタイプの座金です。ガラスやミラー扉の接着固定用
用途扉の取付け 調整機能奥行調整 -0.5 / +2.8mm 偏芯カムによる高さ調整 ±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け 下穴深さ(mm)8 仕上グレー 材質プラスチック 仕様押込み金具用
1個
59 税込65
23日以内出荷

キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、
用途扉の取付け 調整機能左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ・ヒンジアーム:スチール 仕様ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵
1個
799 税込879
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め用
1個
199 税込219
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本 材質(本体)PBT、鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

非常にフラットなデザインで、特に冷蔵庫の扉を取付けるのに最適、冷蔵庫扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン 仕上ニッケルメッキ 材質カップ・ヒンジアーム:スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
719 税込791
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジにカバーをすることにより、ヒンジを見せないデザイン性の高いスライドヒンジです。木製扉用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)24/21 取付カップ固定タイプ:ネジ止め 仕様ダンパー内蔵
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用
用途扉の取付け 開き角度(度)110 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定# 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)板金扉用スペーサー
エコ商品
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)14 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
3日以内出荷

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 適合扉質量(kg)15-40 仕上グレー
1セット
88,980 税込97,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り欠き扉用儀星ヒンジの座金です。
用途扉の取付け 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
269 税込296
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 内寸幅(mm)980-1180 適合扉質量(kg)25-30 仕上グレー
1セット
88,980 税込97,878
23日以内出荷

モーション V 30/40 FB用のシンクロバーです。アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 仕上クロームメッキ 材質スチール 種別シンクロバー
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

付属品取付けネジナベタッピング2.7パイ×20mm 寸法(mm)35×13×10
1セット
699 税込769
11日以内出荷

カップ穴加工の深さは9mmと薄い扉に対応。カブセ代は最大25mm。ダンパー内蔵しています、扉厚 12mm 以上 切り欠き扉 マイター扉用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)110 取付扉にネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金 仕様ダンパー内蔵
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用
用途扉の取付け 開き角度(度)110 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
1個
969 税込1,066
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂 対応板厚(mm)15mm以上の天板 付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け 材質プラスチック
1個
189 税込208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別インセット
1個
859 税込945
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g)150 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別全カブセ
1個
799 税込879
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります