建築金物 :「扉 枠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)5(1組) 仕上#400 適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)8
1組
2,998 税込3,298
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別全カブセ
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別インセット
1個
859 税込945
23日以内出荷

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別全カブセ
1個
799 税込879
23日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途室内開き扉に使用 付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 質量(g)72
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細枠アルミフレーム扉、枠幅17から24m用、細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別半カブセ/中帆立て
1個
829 税込912
23日以内出荷

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
639 税込703
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプスタンダード型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別インセット
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950 適合扉質量(kg)15~65
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)38/7.5 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
649 税込714
23日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)38/7.5 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

寸法(mm)50 耐荷重(kg)5(1組) 仕上HL 適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
1組
3,398 税込3,738
7日以内出荷

軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。
耐荷重(kg)5(1組) 仕上#400 適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)6、5
1組
3,500 税込3,850
7日以内出荷

寸法(mm)50 耐荷重(kg)5(1組) 仕上HG(#600) 適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
1組
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1組
2,698 税込2,968
7日以内出荷

総硝子ケースにご使用いただけます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 側板硝子用 硝子厚8mm用。 シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。
寸法(mm)5×50 耐荷重(kg)5(2個) 仕上HG(#600) 適合ガラス厚(mm)5、6
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RYOBI(リョービ)扉閉鎖順位調整器
第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)上枠用戸当り
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質SUS304
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステン上枠戸当
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。 材質(本体)ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。 トラスコ品番212-2251 材質スチール製 適合号数3号
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(受座) 付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)上枠付戸当り
室内用の開きの扉に使用して下さい。
材質ステンレスSUS304
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 長さ(mm)81 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング