建築金物 :「手すりベース」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)手すり用ベース板
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質タモ集成材 幅(mm)100 厚さ(mm)15
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すり セット内容キャップ×30、ねじ×30 寸法(mm)24×75×2700
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)11
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K9(駒谷)手すり用補強板 タモ材
エコ商品
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質タモ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりを壁や床に取り付けることができます。
材質亜鉛合金
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。壁付ブラケットと併用してください
材質PP 対応径(Φmm)【手すり】35
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途手すりのブラケット 付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。) 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりを壁にとりつけることができます。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 寸法(mm)13 握り径(Φmm)40
1箱(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)24
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)24用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)11用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
1セット(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5およびキャップ 対応Φ35手すり用
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用) 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径32
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×3およびキャップ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。 付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。手すりを中央に設置すれば段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。ベースプレートはすべり止め機能付きです。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:アルミ合金・塗装、ベースプレート:スチール 質量(kg)15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ベース部圧着機構により特殊粘着シートを確実に接着し、手すりの後付が困難であったユニットバス、タイルパネルにしっかりと後付できるタイプです。 100角、150角、200角のタイルの他、36タイルへも設置が出来ます。 36タイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取付ピッチを合わせることが出来ます。
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×60.2×65~75 高さ調節5段階(2.5cm間隔) アズワン品番68-5241-13 素材ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル 寸法(幅W×奥行D)(cm)【面】50×25 最大使用者体重(kg)100
1個
59,998 税込65,998
3日以内出荷

夜間の安全な使用の為に手すり部分は蓄光ライン付です。手すり部分は抗菌仕様です。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート:スチール 質量(kg)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります