建築金物 :「持ち出し」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)80以下
仕様沓摺差込型
キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
仕様キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付
付属品キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ
適合キャリー
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)347
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。
用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)246
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)120以下
仕様竪枠取付型
材質ステンレス
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)45
厚さ(mm)53
色ヘアライン
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)80以下
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他3速調整、最大開き角:118、ストップ角:90
適合ドア種:スチールドア
タイプストップ有無:ストップ切り替え式
開閉持出吊り一方開
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)177
幅(mm)73
厚さ(mm)134.5
色ヘアライン
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)70
厚さ(mm)40
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)177
幅(mm)73
厚さ(mm)134.5
色ヘアライン
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ゴールド
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途戸建用
材質ABS
寸法(mm)180×30×235
色ブラック
持出寸法が70mと大きく、シートの納まりが良いです。
用途壁面から持出して取付ける場合に
適合SG
トラスコ品番835-3601
材質/仕上ステンレス
質量(g)228
RoHS指令(10物質対応)対応
適正荷重(kg)(方開き)150、(両開き)+150
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け
内寸幅(mm)980-1180
適合扉質量(kg)25-30
仕上グレー
1セット
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け
適合扉質量(kg)15-40
仕上グレー
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。