建築金物 :「排気 口 フード」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-24 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上 厚さ(mm)0.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニックスSUS製深型フード
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.54MB)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-25 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292 仕上BA仕上 有効換気面積(cm2)271
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-23 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-22 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

ケイ・ジー・ワイ工業換気扇フード用 油切プレート
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.25MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法F(mm)19 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法F(mm)19 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
仕様アミ付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
2,898 税込3,188
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 仕様アミ付 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります