建築金物 :「排気フード ステンレス」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様パンチングメタル付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292 仕上BA仕上 有効換気面積(cm2)271
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304 仕上BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業換気扇フード用 油切プレート
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-25 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-24 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-23 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-22 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法F(mm)19 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.25MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法F(mm)19 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)自然換気フード
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215 仕上バフ研磨 有効換気面積(cm2)158
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 1.5t 表面処理研磨仕上
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンフード付き丸型ガラリ
ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。
用途自然吸排気口用フードとして。 材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 表面処理研磨仕上
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-93(半ツヤ) 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.15MB)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-10(半ツヤ) 関連資料図面(0.17MB)
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-93(半ツヤ) 関連資料図面(0.15MB)
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルファー丸型フード LHP-A
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.54MB)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.56MB)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-93(半ツヤ) 関連資料図面(0.17MB)
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります