建築金物 :「控え」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始) 熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
1箱(240本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
1箱(60個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用 引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)パイプ仮枠止
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用 材質樹脂
1個
66 税込73
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)パイプ仮枠止(コーキング溝付)
コーキング溝付。パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様コーキング溝付・スリーブ用 材質樹脂
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプボンデッドワッシャー付 厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地) 寸法L2(mm)16 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(160本)ほか
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 動画あり
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 動画あり
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)31 仕上ハンドル、エンドキャップ:シルバー色 材質ハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金 仕様U型
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのコートフックです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途コートフック 奥行(mm)84 フック寸法D(mm)15 丸座径(Φmm)33 仕上サテンニッケル 材質真鍮 セット内容木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ 仕様木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
1個
6,198 税込6,818
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 幅(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)250 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 仕様フック 4 個付、取付け部品付
1個
78,980 税込86,878
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 幅(mm)20 奥行(mm)250 高さ(mm)200 取付壁取付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 幅(mm)97 奥行(mm)280 高さ(mm)280 取付壁取付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ6.0×50mmと壁面プラグ) 仕様取付部品付、フック8個付き
1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 幅A(mm)65 奥行(mm)65 高さC(mm)150 取付取付穴間隔:57mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)62 フック寸法D(mm)15 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×50mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途帽子・コートフック 奥行(mm)63 高さC(mm)215 寸法(mm)横断面:20×3 丸座径(Φmm)48 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304/303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付き
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途帽子・コートフック 幅A(mm)65 奥行(mm)65 高さC(mm)255 取付取付穴間隔:57mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
8,498 税込9,348
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途帽子・コートフック 高さC(mm)220 取付取付穴間隔:17mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 幅(mm)600 奥行(mm)350 高さ(mm)300 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 仕様取付け部品付
1個
129,800 税込142,780
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途ワードローブ 寸法(mm)40×132×317 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付 仕様回転式、取付部品付き
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 幅A(mm)20 奥行(mm)55 高さC(mm)155 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付き
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック フック寸法D(mm)10 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×60mm と壁面プラグ) 仕様丸座 Φ 30mm、取付部品付
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)41 フック寸法D(mm)10 丸座径(Φmm)51 取付取付穴間隔:36mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(M4×40mm 2 個と壁面プラグ 2 個) 仕様取付部品付き
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 高さC(mm)100 取付取付穴間隔:17mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)59 高さC(mm)100 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 幅A(mm)74 奥行(mm)38 高さC(mm)100 フック寸法D(mm)8 丸座径(Φmm)48 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)70 高さC(mm)62 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
8,998 税込9,898
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 寸法(mm)31×65 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303)
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック フック寸法D(mm)20 丸座径(Φmm)40 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ) 仕様取付部品付き
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック フック寸法D(mm)18 丸座径(Φmm)36 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ) 仕様取付部品付き
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)60 高さC(mm)92 寸法(mm)横断面:20×3 丸座径(Φmm)48 取付取付穴間隔:32mm 仕上ヘアライン 材質ステンレス (SUS304/303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付き
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 幅A(mm)20 奥行(mm)44 高さC(mm)60 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
5,298 税込5,828
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 幅A(mm)20 奥行(mm)80 高さC(mm)104 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm) 仕様取付部品付
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

控えめなデザインです。
用途コートフック 奥行(mm)100 フック寸法D(mm)25 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取付け部品(木ネジ Φ 6.0×60mm と壁面プラグ) 仕様取付部品付
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング