建築金物 :「換気口 取り付け」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉機能付
材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル 材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)84.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタン グレー
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)60×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質アルミニウム(JIS H4040) 付属品ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
材質ABS樹脂 適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用 ライトグレー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズL 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本 適合(フード)KS-76P1・KS-85P。 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)102 通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付 付属品石膏ボードピン 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー サイズS 種類換気口カバー 適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体をSU管、スパイラルダクト等に簡単に取付できます。
材質LDPE
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 表面処理脱脂 関連資料(0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本 パールグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
569 税込626
当日出荷

スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS 形状丸型 取付け方法掘込
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)30 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕様フランジ無(面付) 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)95 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)310 空気流通面積(mm2)9800 取付穴径d(Φmm)85.5 取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 質量(g)22 外形寸法D(mm)41 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)176 空気流通面積(mm2)1480 取付穴径d(Φmm)35 取付穴径l(Φmm)167.5
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金 形状角型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)空気孔
エコ商品
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。 外形寸法D(mm)200 外形寸法L(mm)200 形状丸型 最小適合板厚(mm)3 最大適合板厚(mm)40 取付穴径d(Φmm)100 取付穴径l(Φmm)100 取付け方法面付 付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。 材質不織布 寸法(mm)(換気口)141 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)128 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。 材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 寸法L(mm)25 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)給気口を静かに
給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。 給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!
用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に! 材質ウレタンシート
1枚
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本住環境サイドベンツ910
瓦下取付け型 棟の長さのとれない屋根面に 野地面取付け型の棟換気材です。方形・寄棟の様に棟の長さのとれない屋根面で、4 方向にサイドベンツを設ける事により小屋裏換気が促進されます。瓦の改修の際にも使用が可能です。
用途野地面取付型換気 材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、ポリエチレン、EPDM 規格寸法(mm)25×115×935 色調ブラック 入数4セット入
1ケース
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります