建築金物 :「換気口125」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口 材質ポリプロピレン樹脂
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3663 質量(g)368 寸法A(mm)182 寸法D(mm)95 寸法E(mm)49 寸法B(mm)120 寸法C(mm)138 圧力損失14
1個
2,898 税込3,188
欠品中

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 種類角型軒天換気口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色
1枚
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型換気口
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法d(mm)75 寸法a(mm)70 寸法e(mm)36 寸法b(mm)49.5 適合パイプSU-50特(125×134) 寸法c(mm)40 寸法g(mm)20 寸法f(mm)65 有効換気面積(cm2)16
1個
319 税込351
3日以内出荷

仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304 種類角型軒天換気口 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様水止め付・アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アミ付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
1,498 税込1,648
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様水止め付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
1,198 税込1,318
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様水止め付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様水止め付・アミ付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
1,498 税込1,648
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリアー 仕様水止め付 メッシュなし 温度ヒューズなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 仕様アミ付・取付穴付 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様水止め付・アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります