建築金物 :「換気扇 排気 口 カバー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上 厚さ(mm)0.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 1.5t 表面処理研磨仕上
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニックスウェザーカバー
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード 材質SUS304 表面処理研磨仕上
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります