建築金物 :「支柱 取付 金具」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様支柱への取付
材質SUS304
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様アルミ支柱への取付
用途手摺支柱スペーサー
セット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個
材質ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
用途支柱取付用ねじ
セット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リーフ棚支柱専用ビス。
サイズが合わないビスを使用すると棚受が上手く取り付けできない場合があり、本来の耐荷重を得ることができません。
ビス頭が塗装されているので目立ちにくい。棚支柱の色に合わせてご購入下さい。
寸法(mm)3.0×35
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様アルミベランダへの取付
適合物干LP/EP/EPL、GP/GPL、DS2、上下式ポール、HB/HC/HD
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
タイプ支柱取付パーツ
色ステンレス生地
材質SUS304
仕様アルミ支柱への取付
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
240型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)570
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)
仕様60° 天板面付仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
270型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)595
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)
仕様90° 天板面付仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)450
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)250
棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)
棚受け金具棚柱用
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途側面付け支柱セットロングタイプ 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。
材質SUS304
長さ(mm)1045
寸法(縦×横)(mm)20×40
仕上ヘアライン
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
径(Φmm)手すり径32/35兼用
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途ベースプレート支柱セット 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。
材質SUS304
長さ(mm)745
寸法(縦×横)(mm)20×40
仕上ヘアライン
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
材質ステンレス
適合径(Φmm)35
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用エンドキャップ。
材質エラストマー樹脂
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途埋込タイプ支柱セット 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。
材質SCS16A
長さ(mm)945
寸法(縦×横)(mm)20×40
仕上ヘアライン
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途ベースプレート支柱セットロングタイプ 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。
材質SUS304
長さ(mm)845
寸法(縦×横)(mm)20×40
仕上ヘアライン
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途埋込タイプ支柱セットロングタイプ 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。
材質SCS16A
長さ(mm)1045
寸法(縦×横)(mm)20×40
仕上ヘアライン
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用)
色Tシルバー
色番ZT
取扱説明書(1.84MB)
部位名称床付け手摺用支柱
1箱(1個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。