建築金物 :「施錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ストロング金属ストロング ラッチ
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金
エコ商品
・南京錠で施錠できます。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
エコ商品
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,688 税込6,257
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒貫抜
エコ商品
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスW貫抜
エコ商品
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シブタニ丸落し
エコ商品
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。スプリングの作用により、振動下でも施錠状態を保持できます。コンテナや建設設備などの扉の施錠にご使用ください。
用途建築設備、車両など 材質/仕上スチール(SPCC)/有色クロメート 製品質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
4日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。 材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径Φ4皿モミ
1個
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。 材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径Φ4皿モミ
1個
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロック
エコ商品
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット 付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh 使用環境温度(℃)10~60 充電方式マイクロUSB 5V/0.5A 使用環境湿度(%)<90 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口
エコ商品
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース 仕様使用温度:0~40 ℃ 付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1950 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS 寸法(mm)投入口/340×40 質量(kg)3.9Kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シリンダー錠
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります