建築金物 :「旗 黒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
長さ(mm)104
幅(mm)84.7
厚さ(mm)2
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き
材質SUS430
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)18
呼び寸法103×89
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)88.4
色ブラック
適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア
長さ(mm)102
幅(mm)89
厚さ(mm)2.5
色ブラック
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品取付ビス付き
材質SPCC
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)40
板厚(mm)2.5
縦(mm)102
横(mm)105(106.5)
勝手R(右)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
材質ステンレス
寸法(mm)102×89
タイプ両面皿
付属品皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)102
幅(mm)89
ねじ穴数8
勝手R(右)
適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
勝手L(左)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
材質ステンレス
寸法E(mm)10.5
寸法C(mm)3
勝手右
寸法P(mm)14.2
寸法V(mm)2
材質ステンレス
寸法E(mm)10.5
寸法C(mm)3
勝手左
寸法P(mm)14.2
寸法V(mm)2
セット内容丁番2枚セット左/右(ZDE-804L/R):各1セット、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色ブラック系
適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、コンポーレDX(玄関ドア)、ユピテル20・22
セット内容本体1、取付ねじ10本付
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
セット内容丁番3枚セット右(ZDE-803R):1セット、丁番3枚セット左(ZDE-803L):1セット、H23用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
勝手L(左)
セット内容丁番(上下)各:1、高さ調整スペーサー:4、皿小ねじM4×12:12本、皿小ねじM4×20:12本
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
仕様非防火仕様
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色ブラック
セット内容上丁番1枚、下丁番2枚、高さ調整スペーサー6枚、皿小ねじ24本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、フォラードCAZASリミテッド、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。