建築金物 :「暗幕」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7204 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4826 材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)500
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテンレール(アルミ製)
RoHS
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合ST-40 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様500R 適合ST-40 材質アルミ 長さ(mm)800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合ST-40 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 トラスコ品番282-7174 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)137 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
879 税込967
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6895 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合D40 トラスコ品番282-6887 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)141 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング