建築金物 :「有孔ボード 壁」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質スチール
幅(mm)450
厚さ(mm)1
高さ(mm)600
品名スチールパンチングボード ブラック
ねじピッチ(mm)25
耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)
板厚(mm)1
縦(mm)600
横(mm)450
ねじ穴(Φmm)5
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
ランバス(ひし形)デザインは、その幾何学的模様で周囲のあらゆるものと調和し、トータルインテリアとしても最適です。柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸などあらゆる状況に対応できます。溶接でない編み込み加工なので、高い強度を実現。高さ調整または継ぎ足しが容易にできます。かんたんに丸めることができ、保管・輸送コストの大幅軽減。
用途壁収納、間仕切り、棚受けなどと組み合わせて棚収納として
材質合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線
ピッチ(mm)50
線径(Φmm)2.6
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。