建築金物 :「木 ・棒」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アート技研工業てすり棒 天然木
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール 材質ケヤキ 外径(Φmm)33.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フジテック・ジャパン自然木丸棒ハンドル
材質自然木 仕上木目 付属品取付ビス 取手取手
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両面用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)74 径(Φmm)【D1×D2】35×35 全長L(mm)460 足幅【P】425 座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35 サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
1組(2本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質自然木 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)15 仕上ブラウン サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【ボルト】8×60 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ 適合扉厚(mm)30~41
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】4×20 仕上クリアー仕上、座金部、鋼、ゴールド塗装
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕様木扉用 仕上ユニクロメート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BEST(金物)丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。 材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂 寸法(mm)300 クリア 太さ(Φmm)32
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具 材質鋼 6ナイロン 適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16 仕上クロームメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ぬくもり手すり 天然木eco
エコ商品
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。 材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂 クリア エコマーク認定認定 太さ(Φmm)32 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06115004
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
1セットほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シロクマ手すり丸棒
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3910 材質タモ集成材 全長(mm)4000 ミディアムオーク 径(Φmm)35 耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨 付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ホワイトアッシュ三層集成材
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 寸法(mm)100
1個
799 税込879
4日以内出荷

タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)32
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質ゴム(ラバーウッド)集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)3000 握り径(Φmm)35
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り径(Φmm)35 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品) 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)38
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の60Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)60
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フック棒1本、フック掛け1個、フック掛け用取付ねじ付き(皿木ねじΦ3.8x25:2本) 適合シリーズ18ラシッサ
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)35
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質自然木/亜鉛合金 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング