建築金物 :「木戸 鍵」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)鉄
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。