建築金物 :「木材 丸棒 35mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)35
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUS35C 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,590 税込9,449
6日以内出荷

アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用 材質木部/樹脂 アイアンウッド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUS35PC 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
10,900 税込11,990
6日以内出荷

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質タモ材 太さ(Φmm)32
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)3600(1200×3本継) クリア 直径(Φmm)(手すり)32 付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1 エコマーク認定認定 アズワン品番65-1690-12 エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷

木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材 適合径(Φmm)35 径(Φmm)35
1個
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用 材質タモ材 奥行(mm)30 適合径(Φmm)35
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUS35PW 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
11,900 税込13,090
6日以内出荷

CUS35W 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり Wラクダタイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,990 税込9,889
6日以内出荷

段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本 材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります