建築金物 :「木製建具用クレセント」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・左勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。