建築金物 :「木製引戸レール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ 全長(mm)1820 質量(g)245
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 材質アルミA6063S-T5
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様木製ドア用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
欠品中

ACE(エース)Pエコキャッチ
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本 材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色) 寸法(mm)当り部品:Φ12×H13 使用温度範囲(℃)0~40
1パック
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります