建築金物 :「板押さえ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板
材質ステンレス(SUS304)平鋼
寸法(mm)FB-6×60×140
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1枚
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理400#研磨
単重0.4kg
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×60×140
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法L(mm)130
寸法H(mm)60
内径(Φ)【丸鋼】100
寸法W(mm)140
仕上磨き
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き
材質ステンレス(SUS304)平鋼
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)8
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)45
アズワン品番64-6792-53
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用
材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上クローム
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)30
仕上クローム
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上黒ニッケル
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上クローム
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上黒ニッケル
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上黒ニッケル
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上黒ニッケル
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上クローム
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
セット内容NEW福寿門・アソシア・ピラール/軸、軸押さえ板、樹脂ワッシャー、軸押さえ板取付ねじ(Φ3x6タッピン)/1組入り
適合シリーズNEW福寿門、アソシア、ピラール
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。