建築金物 :「梨地 ガラス」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質防水キーロット用ハンドル:亜鉛ダイキャスト 仕上防水キーロット用ハンドル:梨地+クロームメッキ
1個
529 税込582
10日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S スパイダーロッド
ポイントフィックス751型、750型と組み合わせて使用します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/梨地
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります