建築金物 :「棚取り付け金具」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンテックフリー棚受
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 耐荷重(kg)50 仕様メラミン焼付 セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装 幅(mm)25 板厚(mm)2 棚受け金具L型棚受け
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)89 仕様1×4材1枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。 棚受け金具棚柱用
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 材質 穴径(Φmm)(大)15、(小)5 板厚(mm)4.5 穴数(大)4、(小)12
1セット(5個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本 材質 安全荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。 材質(本体)樹脂/ABS 耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで 材質(ねじ部)ナット/真鍮 使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個 材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5 材質 板厚(mm)3.2
1個ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下棚受金具
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上ニッケルメッキ 取付板厚(mm)19~
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途 材質スチール 耐荷重(kg)(1個)6 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2 材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂 奥行(mm)15以上 横(mm)55
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックシャトルブラケット 首下60mm
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25) 材質亜鉛合金 サイズΦ25用 仕上クロームメッキ
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックシャトル ブラケット
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚 板厚(mm)18以上 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

スリーナイン島野ステン 300番木棚受金具
水平棚受と併せて使用すると、木棚(25mm厚)が取り付けられます。 棚板に受金具をビス止めした後、水平棚受に掛けます。 木棚と水平棚受がフラットに仕上がりま
仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
439 税込483
7日以内出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2 材質スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm)60 縦(mm)35 横(mm)55 適合厚さ(mm)4
1個
479 税込527
当日出荷

主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 形状直止 適合パイプ径(Φmm)25
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
429 税込472
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm)1205 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様ケーブル管理機構あり その他高さ調節あり セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)360 幅(mm)250 質量(kg)3 ブラック 取付壁面取付 高さ(mm)402 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー サイズ(inch)1/4(ねじ) 寸法D(mm)1/4
1袋(4個)
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番283-1457 材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)140 板厚(mm)2 穴数12個 穴径(mm)6.5
1個
559 税込615
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質 メッシュ寸法(mm)50 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー サイズ(inch)1/4(ねじ) 寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)178 仕様1×4材2枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約5 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装) 長さ(mm)49 幅(mm)30 高さ(mm)67 耐荷重(kg)15
1パック(2枚)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm)267 仕様1×4材3枚用 取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面を有効に活用できるウォールラック。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。複数組み合わせて使ったり縦に取り付けたりフレキシブルなシェルフです。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応。落下防止とハンキング機能を備えたバーは、ストールや傘などちょっとしたものを掛けることもできます。縦横上下、自由に取付できます
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります