建築金物 :「棚板 補強」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。