建築金物 :「棚板ビス」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1袋(4個)
¥729
税込¥802
当日出荷
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズL
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~28
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
最大奥行(mm)【棚板】250
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズL
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~28
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズWM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
最大奥行(mm)【棚板】250
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズS
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】10
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~18
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 6P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
棚受け金具L型棚受け
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。
ビス頭が見えないカバーリング仕様で、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質プラスチック
セット内容樹脂金具×4個/バインドビスL=16×8本
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。
付属品取付座/取付ビス
材質亜鉛
仕上黒塗装
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
付属品取付ビス(3.5×25 4P)
棚受け金具L型棚受け
薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱!
薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。
ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です!
アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820
材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
幅(mm)13
厚さ(mm)2.7
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ
安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)
付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。
安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)
セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4
適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150
棚受け金具棚受アクセサリー
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
棚板がセットされている壁掛け型神棚です。壁への取り付けは壁にあったビスを別途ご用意いただき、ビスに引っ掛けるだけの簡単設置です。お社は落下防止、耐震機能付きのすぐれた神棚です。御札は正面の扉を外してお納めしますが木製などの大きな御札はお納めすることができません。
材質東濃ひのき、プリント合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×25.5×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:10×6×25、左右扉:8×5.5×20
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。