建築金物 :「棚用 ブラケット」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール
板厚(mm)3
仕上エンボス塗装
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
幅(mm)32
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。
仕様ニューデラック用部品
材質スチール
長さ(mm)48
幅(mm)19
高さ(mm)22
質量(g)19.5
2018年トラスコ掲載ページ10 0756
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)
色白
質量(g)65
寸法A(mm)194、204、214
寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200
仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト
耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)
棚受け金具棚柱用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。
2018年トラスコ掲載ページ10 0756
仕様ニューデラック用部品
材質スチール
長さ(mm)108
幅(mm)19
高さ(mm)30
質量(g)60
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕上黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様左右1組
材質鉄
付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本
仕上焼付塗装
穴間隔(mm)(棚柱)15
棚受け金具棚柱用
マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。
取付簡単!レイアウト変更も簡単!!
ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。
新築だけでなくリフォームにも。
玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。
豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装
関連資料(2.62MB)
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
寸法E(mm)6
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)250
棚受け金具L型棚受け
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品樹脂棚板用エンドキャップ左右各1
厚さ(mm)3
高さ(mm)70
タイプ浅
奥行(mm)288
基材スチール
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品棚板取付ビス4個
厚さ(mm)3
高さ(mm)70
基材スチール
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など
材質スチール(鉄)
幅(mm)38
厚さ(mm)4.5
棚受け金具L型棚受け
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)32
棚受け金具棚柱用
着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)250
棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)
棚受け金具棚柱用
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
シリーズニューデラック
材質(本体)スチール
材質(ツメ)アセタール樹脂
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容面付けブラケットセット:面付けブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個ツバ付リムナット M5 2 個半円形ネジ M5×8mm 2 個ワッシャー 13×9×2mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。棚受けを作る金具になります。長穴で位置調整が楽です。角度が合うからきれいにできる。
用途耐荷重はメーカー社内で行った評価試験の実測値であり、保証値ではありません(詳細は付属の説明書をご確認ください)。耐荷重の値は棚板とする木材の重量を含みます。専用ねじ(別売)をご使用の場合は板厚20mm以上の木材をご用意ください。付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
材質めっき鋼板
耐荷重(kg)約8まで
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン
棚受け金具L型棚受け
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。
仕様ニューデラック用部品
材質スチール
長さ(mm)108
幅(mm)44
高さ(mm)20
質量(g)60
2018年トラスコ掲載ページ10 0756
1
2
3
4
5
6
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。