建築金物 :「棚用 目隠し」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、150mm間隔に皿頭用取付穴加工、あり継ぎ溝付き
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
用途固定棚 仕上素地、スリーブ:白 材質亜鉛合金、プラスチック セット内容コネクター 1 個スリーブ 1 個
1セット(50個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。
仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)595 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)115 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
12,980 税込14,278
23日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)295 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
19,980 税込21,978
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります