建築金物 :「漆喰」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
色白
規格(ベルクロ)95178
長さ(cm)45
入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください
色クリア(フック面)/白(ループ面)
規格(ベルクロ)91327
長さ(cm)8.8
入数4組(フック・ループ各4本)
1パック(4組)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
色黒
規格(ベルクロ)90078
長さ(cm)45
入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です
色黒
規格(ベルクロ)91050
長さ(cm)90
入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください
色白
規格(ベルクロ)91010
長さ(cm)2.5
入数10組(フック・ループ各10個)
1パック(10組)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
材質木
寸法(mm)42×91×56
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合
投函タイプ前取出し/右開き
貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー
その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等
材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)5
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)41×88×100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)38×86×43
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1箱
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。