建築金物 :「物干し 竿掛け 室内」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2
材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他
寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)
色本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー
種類室内壁取付
耐荷重(kg)10
関連資料(4.26MB)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類室内壁付型
安全荷重(kg)10(ペア時)
適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク適合
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1738~2650
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。
竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。
入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。
竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型
仕様アーム折りたたみ収納
材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)12
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用
セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1
材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス
寸法(mm)56×25
アズワン品番65-2493-46
出幅(mm)63
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)
全長(mm)1140
材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス
質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで
色シルキーホワイト
種類物干竿
アズワン品番65-2493-85
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用
種類昇降式
付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8
材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂
質量(kg)4.7
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
寸法L(mm)(竿)1303
寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470
仕上アルマイト処理
関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)285
寸法H(mm)90
寸法W(mm)45
伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型
全長(mm)約1260~1800
直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4
フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90
取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800
耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)
付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本
材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-65
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-63
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。付属のネジで窓枠に取付けできます。わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!。使いやすさのその先にある、心地よさへ。布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)。布団は日に当てたい!!。置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。そんな対策もバッチリです!!
用途布団干し用
仕様アーム折りたたみ収納
付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで)
材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
色ホワイト
タイプ室内窓枠付タイプ
アーム長さ(mm)296
ベース長(mm)121
荷重(kg)24
製品幅(mm)50
1組(2本)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能。厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能。アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番65-8908-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
。室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能。厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能。アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番65-8908-05
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
シンプルでスタンダードな物干し。アーム角度3段階調整可能(水平角0度、40度、90度)。不要時は物干し竿を掛けたまま収納することができます
材質アルミダイカスト
タイプ縦収納型
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。