建築金物 :「玄関 段差」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
1組(1セット)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容玄関引戸2枚建特注MAX用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1 ブラック系 適合シリーズリシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2 寸法(mm)Φ35×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2 寸法(mm)Φ35×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TM7833 【オーダー】手すり丸型35 I型セット ウッドワン カスタマイズ可
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工
1セット
7,398 税込8,138
8日以内出荷

段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本 材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに 材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト クリア 付属品取り付け用木ネジ 形状グリップ 太さ(Φmm)35
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。手すりを中央に設置すれば段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。ベースプレートはすべり止め機能付きです。
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:アルミ合金・塗装、ベースプレート:スチール 質量(kg)15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×72~80
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

キシ・エンジニアリングすいすい手すり KTシリーズ
玄関の上がりかまちなど屋内の段差に置くだけで使用できる手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
1台
84,980 税込93,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎工具不要で組立簡単 ◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり ◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き ◎下棚の位置は3段階で調整可能 ◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の 様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納 材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン 質量(kg)2.12 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

◎工具不要で組立簡単 ◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり ◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き ◎下棚の位置は3段階で調整可能 ◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の 様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納 材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン 質量(kg)1.64 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)401×210
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります