建築金物 :「玄関ドア戸当たり」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本
材質真鍮
仕上サテンクローム
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番389-3090
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)1
色シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途玄関や扉のクッション用
材質SUS304、スチール、ゴム
タイプアンカー用
外径(Φmm)上40、下25
表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。
用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。
材質(毛/ベース)ポリプロピレン
包装形態リール巻き
粘着力無し
毛色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。