建築金物 :「玄関ドア戸当たりゴム」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関扉・家具扉等 材質NR(天然ゴム) 寸法D(mm)22 寸法W(mm)12
1個
119 税込131
当日出荷

1本(2m)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途玄関扉・家具扉等 材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム) 寸法D(mm)13 寸法W(mm)11
1個
189 税込208
当日出荷

1本
4,490 税込4,939
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
1個
798 税込878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関、間切り等扉のクッション 材質SUS304・スチール・ゴム 仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)戸当りゴム GA-8
用途玄関扉・家具扉等 材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム) 寸法D(mm)12 寸法W(mm)5.5
1個
129 税込142
欠品中

用途各種戸当 材質(本体)TPE樹脂 付属品ユニクロタッピングネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関扉・家具扉等 材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム) 寸法D(mm)20 寸法W(mm)29
1個
319 税込351
当日出荷

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

APLUS(クマモト)戸当(上框戸当用)黒
エコ商品
材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります