建築金物 :「番号印」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約16
色ブラック/オーク
寸法(cm)約W47×D38×H100
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
安心と安心のその間に。
人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。
宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。
宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。
宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。
郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。
宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便投函扉下向きに開きます。
宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。
郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。
受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)
質量(kg)11.5
サイズ宅配80サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447
施錠方法ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37
投函タイプ前入れ前出し
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
ホワイト×メープル色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約12.5
色ホワイト/メープル
寸法(cm)約W40×D32.5×H89.5
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)13.2
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、スリムでおしゃれなデザインになっています。大容量なので、荷物を同時に2つ受け取ることができます。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約19
色ブラック/オーク
寸法(cm)約W45×D37.5×H122
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。
おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。
宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。
屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。
設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。
簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。
完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。
使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。
万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。
ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(17.8MB)
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)7.5
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・小より一回り大きいサイズ。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・台座付なので、取り出しやすい。※本体とねじ止めになります。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355
製品サイズ(mm)495×1010×430
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320
製品サイズ(mm)390×850×400
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・小より一回り大きいサイズ。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355
製品サイズ(mm)495×870×430
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。