建築金物 :「畳 床下収納」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。
関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。
畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
開口寸法(mm)1640×800
質量(kg)45
外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6
容量(L)350
内装カラー合板(白)
外装オレフィン合板
1台
¥259,800
税込¥285,780
26日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244
開口寸法(mm)1640×870
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
材質(枠)鋼
開閉角度(°)約70
1台
¥139,800
税込¥153,780
41日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469
開口寸法(mm)1640×800
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)鋼
収納容量(L)約350
開閉角度(°)約63
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。
ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。
開口寸法(mm)1785×685
材質(枠)アルミ
質量(kg)60
外形寸法(mm)1800×700×高さ484
容量(L)360
枠の色ブロンズ
内装プリント合板(白)
外装ラワン合板
1台
¥249,800
税込¥274,780
26日以内出荷
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1
寸法(mm)616×616
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約110
対応板厚(mm)15
洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484
開口寸法(mm)1785×685
内装プリント合板(白)
外装オレフィン合板
材質(枠)アルミ
収納容量(L)約360
開閉角度(°)約70
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様通気孔付
付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2
寸法(mm)1215×616
色ブロンズ
高さ(mm)463
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ深型
容量(L)約220
対応板厚(mm)15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
材質PP
付属品仕切版1枚
セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個
寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)
色アイボリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。