建築金物 :「皿ネジ 黄銅」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅
幅(mm)35
高さ(mm)38
奥行(mm)50.5
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質黄銅
幅(mm)15
高さ(mm)30
奥行(mm)35
耐荷重(kg)2
取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
ダブルタイプです。
材質黄銅
幅(mm)80
高さ(mm)30
奥行(mm)35
取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)6
材質真鍮
付属品ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本
幅(mm)51
色ニッケル
高さ(mm)135
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
用途引違い小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途引違い戸、片引戸
材質黄銅
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
適合扉厚(mm)36以上
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
用途引違い戸、片引戸
材質黄銅
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
勝手左
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
適合扉厚(mm)36以上
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)21.4
幅(mm)110
高さ(mm)25.9
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)78.2
幅(mm)130
高さ(mm)28
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57
幅(mm)57
高さ(mm)47
材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)62
幅(mm)51
厚さ(mm)27.5
色サテンニッケル
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)62
幅(mm)51
厚さ(mm)27.5
色クローム
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。