建築金物 :「目隠し」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯対策用品!玄関ドアからのぞき防止に!
アイボリー 材質樹脂 種別PO-BX-NDIV アズワン品番64-9703-02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯対策用品!玄関ドアからのぞき防止に!ポスト受け口からののぞきを防止します。
材質樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリー 連結プロファイル、上部・下部の連結及び目隠し用 扉厚 25mm以下用、反対方向に移動する 2 枚扉用の収納、各扉厚最大 25mm
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)25以下 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム セット内容プロファイル 675 mm 2 個固定プレート 8 個カバー 2 個取付け部品
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、150mm間隔に皿頭用取付穴加工、あり継ぎ溝付き
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー 寸法(mm)3000 材質エラストマー(TPE) 仕様扉1枚の必要数(本):2
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット 材質樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの端部の目隠し。
用途レールのズレを防ぐ端部カバー。 材質ステンレス製
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
1パック(6個×3セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー安定性の高い目隠しコネクター、
用途ノックダウン家具 ねじM8 取付鬼目ナットは下穴にねじ込み、キャプスタンスクリューは鬼目ナットにねじ込み、プレッシャープレートはキャプスタンスクリューにスライド 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容キャプスタンスクリュー 1 個M8 鬼目ナット 1 個プレッシャープレート 1 個 仕様再締め付け可能
1セット(40個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

コンフィルマートの補強用、高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途コンフィルマートの補強 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

控えめなデザインです。目隠しコーナー用途で側板に埋め込み取付けに最適
用途コートフック 取付接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様伸縮
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-26
1セット
9,570 税込10,527
翌日出荷

家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途ノックダウン家具 シャフト径(Φmm)7 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様センター穴 3.0mm 付
1セット(100個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
用途ノックダウン家具 板厚(mm)19以上 材質亜鉛合金、プラスチック
1セット(50個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金 セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷

支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質プラスチック 形状カバー アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

フローリングのリフォームの際、フロアー材を重ね張りするとき、小口の化粧・目隠し等に便利なアングルです。
材質アルミ
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。
仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
用途固定棚 仕上素地、スリーブ:白 材質亜鉛合金、プラスチック セット内容コネクター 1 個スリーブ 1 個
1セット(50個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉 材質プラスチック 仕様タイプ:(O)
1個
57 税込63
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッッシャープレート用カバー、コンフィルプランキャビネットコネクター用
用途目隠し ブラウン 材質プラスチック
1セット(100個)
2,398 税込2,638
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、
用途家具の組み立て 材質スチール
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、
用途家具の組み立て 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジでネジ止め 材質ステンレス セット内容コネクター 1 個ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個ナベ頭ネジ 3×13mm 3個 仕様取付部品付き
1個
839 税込923
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

レールの端部を隠す場合に適しています。
用途レール端部の目隠し トラスコ品番787-0515 材質スチール(SPCC) 質量(kg)0.05 品名ドアハンガー用サイドカバー 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
209 税込230
3日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジ付きネジ固定用 材質スチール 仕様正確な吊り下げのためにあそびなし
1セット(50個)
42,980 税込47,278
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジでネジ止め 材質スチール 仕様寸法や膨張のずれを補正するためのあそびあり
1セット(50個)
42,980 税込47,278
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります