建築金物 :「真鍮 角棒 5MM」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質 本体:黄銅、戸当り:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)35
幅(mm)35
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)21.4
幅(mm)110
高さ(mm)25.9
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。