建築金物 :「着脱手すり」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス 適合径(Φmm)35 仕様フック・キャップ付(各2個) セット内容左右1組 形状L通
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス 適合径(Φmm)35 仕様フック付(2個) 形状ブラケットエンド
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として 材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH 適合径(Φmm)35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状L受 シルバー サイズ35Φ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム 付属品取付ビス・キャップ 仕上クロームメッキ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状ブラケットエンド 備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本 仕上アクリル焼付塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金+樹脂 形状L受 適合パイプ径(Φmm)35
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状L受 仕上アクリル焼付塗装
1個ほか
899 税込989
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄 形状直受 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
629 税込692
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります