建築金物 :「移動式 手すり」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.3
寸法A(mm)328
寸法B(mm)184
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。