建築金物 :「立ち上がりサポート」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。
質量(kg)2.2
幅(cm)51
耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78
高さ(cm)71.5~86.5
奥行き(cm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛いという方に、起き上がり・立ち上がりをベッドサイドで徹底サポートします。起き上がり・立ち座りの手すり、ベッドガードとしてなど、様々な使い方がございます。高さは43~49センチの中で(3センチピッチ)3段階調節可能です。起き上がり時に便利なサイドバーは、高さ2段階に調節が可能で、不要な場合は取り外してご使用いただけます。厚み、太さ、共に丈夫な手すりフレームとなっておりますので、安心してお使いいただけます。設置は、ベッドのマットレス下に差し込むだけで工具も不要でとても簡単。しっかり固定したい時は、固定プレートと、取り付けネジでベッドの床板へ固定することが可能です。収納ポケット付きなので、眼鏡やリモコンなどベッド周辺でお使いいただくものを手の届く距離にラクラク収納できます。
用途・立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛い、つかまれるものがないと不安という方などに。
付属品収納ポケット
質量(kg)2.7
幅(cm)52
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)54
高さ(cm)43~49
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。