建築金物 :「立ち上がり補助」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。
質量(kg)3
幅(cm)16
耐荷重(kg)110
高さ(cm)49.5
奥行き(cm)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。
質量(kg)2.2
幅(cm)51
耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78
高さ(cm)71.5~86.5
奥行き(cm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。